Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni in silicone TIPP® Robust
Collare per tubazioni con chiusura a doppia vite per carichi pesanti, per impieghi nelle installazioni idrotermosanitarie, nelle reti di riscaldamento o di tubazioni e per la realizzazione di impianti di tubazioni ad acqua calda e vapore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Due viti di chiusura
Migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi
Tappo a vite con bullone autobloccante
Vite assicurata contro la perdita accidentale
Inserto in silicone
Resistenza alle alte temperature fino a +225 °C
Per impianti che richiedono la conformità a DIN 4109
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola dimensione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.