Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP Robust
Collare per tubazioni TIPP Robust - 1
Collare per tubazioni TIPP Robust - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare a due viti con due tappi a vite per requisiti di carico elevati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • 2 tappi a vite per un migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi

  • I tappi a vite non cadono poiché sono fissati con viti di bloccaggio

  • Facile inserimento dei tubi grazie all'ampio angolo di apertura della linguetta di bloccaggio tagliata fino a una gamma di serraggio di 196-203 mm

  • Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109

  • Inserto in gomma resistente all'ozono in conformità alla norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1 e all'invecchiamento in conformità alla norma DIN 53508
Indicazione
  • Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola misura

  • Inserto in gomma non resistente a oli, grassi e carburanti

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.