Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS
Collare standard pieghevole incernierato con esclusiva chiusura a sgancio rapido per un'installazione rapida e sicura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gamme di serraggio continue da 11 a 115 mm
- Clip a molla in acciaio per impedire la rotazione
- La testa della vite può essere abbassata nel collare grazie all'incavo
- Rinforzo mediante la bordatura presente nel collare
- I fori svasati contribuiscono a fissare la vite di bloccaggio
- Vite di bloccaggio M5 adatta per cacciaviti a taglio e a croce
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Per il fissaggio di tubazioni in impianti termosanitari
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.