Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP® Smartlock GS
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 2
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 3
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 4
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 5
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 6
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 7
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 8
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Collare con cerniera e a snodo standard. Con esclusiva chiusura rapida di Würth per un montaggio veloce e sicuro

  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 120 °C
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile min/max Filettatura di collegamento Larghezza fascetta metallica Spessore nastro per metallo Numero UI
Prezzo/UI
0543068019
15-19 mm M8 20 mm 1 mm
0543058014
11-14 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 pz.
0543058020
15-20 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 pz.
0543058025
21-25 mm M8 20 mm 1,5 mm
150 pz.
0543058030
26-30 mm M8 20 mm 1,5 mm
120 pz.
0543058035
31-35 mm M8 20 mm 1,5 mm
100 pz.
0543058039
36-39 mm M8 20 mm 1,5 mm
100 pz.
0543058043
40-43 mm M8 20 mm 1,5 mm
80 pz.
0543058056
52-56 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 pz.
0543058061
57-61 mm M8 20 mm 1,5 mm
50 pz.
0543058065
62-65 mm M8 20 mm 1,5 mm
50 pz.
0543058072
66-72 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 pz.
0543058077
73-77 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 pz.
0543058082
78-82 mm M8 20 mm 1,5 mm
40 pz.
0543058090
83-90 mm M8 20 mm 1,5 mm
30 pz.
0543058098
91-98 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 pz.
0543058107
99-107 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 pz.
0543058115
108-115 mm M8 x M10 23 mm 2 mm
20 pz.
0543058051
48-51 mm M8 20 mm 1,5 mm
60 pz.
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
  • Gamme di serraggio continue da 11 a 115 mm

  • Collare in acciaio per molle assicurato contro la rotazione

  • La testa della vite può essere abbassata nel collare grazie all'incavo

  • Rinforzo mediante la bordatura presente nel collare

  • I fori svasati garantiscono un'ulteriore protezione contro lo scivolamento della vite di serraggio

  • Vite di chiusura M5 con testa combinata per cacciaviti a taglio e a croce