Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP® Smartlock
Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock - 1
Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock - 2
Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock - 3
Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP® Smartlock

Collare standard pieghevole incernierato con esclusiva chiusura a sgancio rapido per un'installazione rapida e sicura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione rapida e semplice grazie al nuovo meccanismo di bloccaggio con vite di serraggio accorciata

  • Serraggio semplice mediante viti di serraggio ammortizzate

  • I tubi hanno speciali proprietà di scorrimento per il pre-montaggio grazie al profilo in gomma.

  • Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109.

  • Resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e all'ozono in conformità alle norme DIN 53508 e DIN 53509

  • Vite di bloccaggio M5 adatta per cacciaviti a taglio e a croce
Indicazione
  • Inserto in gomma: non idoneo per il contatto con alimenti

  • Resistente ad acidi e basi diluiti a temperatura ambiente, acqua e soluzioni acquose fino a 70 °C; soluzioni alcoliche, esteri, chetoni, agenti atmosferici, acqua di mare

  • Parzialmente resistente a grassi e oli minerali, grassi e oli animali e vegetali

  • Non resistente a oli e grassi caldi, combustibili, idrocarburi alifatici e aromatici

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.