Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP® Smartlock
Collare con cerniera e a snodo standard. Con esclusiva chiusura rapida di Würth per un montaggio veloce e sicuro
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 110 °C
- Materiale: Acciaio inossidabile A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
- Materiale del profilo in gomma: EPDM
- Senza silicone: Sì
- Spessore gomma per profili: 3,5 mm
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida e semplice grazie al nuovo meccanismo di bloccaggio con vite di serraggio accorciata
- Serraggio semplice mediante viti di serraggio ammortizzate
- I tubi hanno speciali proprietà di scorrimento per il pre-montaggio grazie al profilo in gomma.
- Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109.
- Resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e all'ozono in conformità alle norme DIN 53508 e DIN 53509
- Vite di bloccaggio M5 adatta per cacciaviti a taglio e a croce
- Inserto in gomma: non idoneo per il contatto con alimenti
- Resistente ad acidi e basi diluiti a temperatura ambiente, acqua e soluzioni acquose fino a 70 °C; soluzioni alcoliche, esteri, chetoni, agenti atmosferici, acqua di mare
- Parzialmente resistente a grassi e oli minerali, grassi e oli animali e vegetali
- Non resistente a oli e grassi caldi, combustibili, idrocarburi alifatici e aromatici
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Per il fissaggio di tubazioni nei sistemi di staffaggio relativi ad esempio a: Industria alimentare, industria chimica, impianti solari, tubazioni in esterni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.