Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS Privo di inserti in gomma

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS Privo di inserti in gomma

Per il montaggio di tubi senza requisiti di protezione acustica

  • Filettatura di collegamento: M8 x M10
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Collare per tubazioni in silicone TIPP<SUP>®</SUP>

Collare per tubazioni in silicone TIPP®

Collare Sprinkler Tipp<SUP>®</SUP> VDS

Collare Sprinkler Tipp® VDS

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP® Smartlock

Collare per punto fisso TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per punto fisso TIPP® 2 pz

Collare per tubazioni A norma DIN 3567, forma A

Collare per tubazioni A norma DIN 3567, forma A

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Clip distanziale in metallo con filettatura M6

Clip distanziale in metallo con filettatura M6

Collare extra pesante

Collare extra pesante

Collare per tubazioni in plastica TIPP<SUP>®</SUP> Priopress

Collare per tubazioni in plastica TIPP® Priopress

Pressacavo, poliammide Misure metriche a norma EN 60423/EN 62444

Pressacavo, poliammide Misure metriche a norma EN 60423/EN 62444

Collare per tubi d'aerazione TIPP<SUP>®</SUP> AERO

Collare per tubi d'aerazione TIPP® AERO

Collare per refrigerazione K Con scocca di isolamento fissa incorporata

Collare per refrigerazione K Con scocca di isolamento fissa incorporata

Collare per tubazioni in silicone TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni in silicone TIPP® Robust

Cavallotto Cavallotto per marmitta, universale

Cavallotto Cavallotto per marmitta, universale

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Controdado, poliammide Misure metriche a norma EN 60423

Controdado, poliammide Misure metriche a norma EN 60423

Collare per tubazioni Multifix Collare DIN 3016, forma RSGU/D1, W1/MVQ

Collare per tubazioni Multifix Collare DIN 3016, forma RSGU/D1, W1/MVQ

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Gancio ad anello Tipp<SUP>®</SUP> VDS Per il fissaggio di tubazioni Sprinkler negli impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Gancio ad anello Tipp® VDS Per il fissaggio di tubazioni Sprinkler negli impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> Con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa esagonale con bordino

Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa esagonale con bordino

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2

Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Guida perforata Per fermacavo tipo AC

Guida perforata Per fermacavo tipo AC

Slitta di scorrimento VARIFIX<SUP>®</SUP> GK-0

Slitta di scorrimento VARIFIX® GK-0

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Collare per tubazioni Multifix Collare DIN 3016, forma RSGU/D1, W5/EPDM

Collare per tubazioni Multifix Collare DIN 3016, forma RSGU/D1, W5/EPDM

Contatto elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Contatto elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Detentore a squadra con attacco Eurokonus e cappuccio in ottone

Detentore a squadra con attacco Eurokonus e cappuccio in ottone

Staffa Per luce d'ingombro, luce posteriore, luce di posizione e fanali d'ingombro laterali

Staffa Per luce d'ingombro, luce posteriore, luce di posizione e fanali d'ingombro laterali

Fanale d'ingombro laterale a LED 24 V Universale

Fanale d'ingombro laterale a LED 24 V Universale

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori rotondi

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Morsetto pesante VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP>, standard Con foro passante non filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro passante non filettato

Scalpello piatto Plus con scanalature

Scalpello piatto Plus con scanalature

Nastro biadesivo forte

Nastro biadesivo forte

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Silicone serramento

Silicone serramento

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Marcatore stradale

Marcatore stradale

Guanto resistente al taglio W-540 Level F

Guanto resistente al taglio W-540 Level F

Batteria ricaricabile LI-CV-18 V

Batteria ricaricabile LI-CV-18 V

Guanto resistente al taglio TIGERFLEX W-520 Level F

Guanto resistente al taglio TIGERFLEX W-520 Level F

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Serie cacciaviti, lama tonda  6 pezzi

Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Tassello universale bicomponente SHARK<SUP>®</SUP> TWIST

Tassello universale bicomponente SHARK® TWIST

Schiuma combinata monocomponente  PURLOGIC DUO

Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC DUO

Rotoli carta

Rotoli carta

Morsetto pesante VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard Con foro filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro filettato

Marsupio da elettricista senza parti metalliche

Marsupio da elettricista senza parti metalliche

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa  martello

Vite a testa martello

Occhiale di protezione Wega<SUP>®</SUP>

Occhiale di protezione Wega®

Profilato in acciaio

Profilato in acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider