Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni robusto TIPP®
Collare per tubazioni robusto TIPP<SUP>®</SUP> - 1
Collare per tubazioni robusto TIPP<SUP>®</SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni robusto TIPP®

Collare con chiusura a doppia vite

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16
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
Due viti di chiusura per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo


Grande raggio di apertura del collare che facilita l'inserimento rapido dei tubi, in particolare per installazioni a soffitto.



Ottima sicurezza contro gli spostamenti


Inserto in gomma premontato



Inserto in gomma


  • Resistente all'ozono secondo DIN 53509-1 e ISO 1431/1

  • Resistente all'invecchiamento secondo DIN 53508

  • Non resistente a oli, grassi e carburanti


Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

N. art. 0543215175, 0543215275 e 0543215310 su richiesta, consegna entro cinque settimane