Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni in silicone TIPP®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni in silicone TIPP®

Collare a doppia vite con profilo in gomma rossa a base silicone

  • Filettatura di collegamento: M8 x M10
  • Spessore nastro per metallo: 1,5 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Resistenza temperatura min/max: -60 a 225 °C
  • Senza alogeni: Sì
  • Senza cloro: Sì
  • Senza silicone: No
  • Superficie: Tipo zincato
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Classe materiali edili: B2 - Normalmente infiammabile
  • DIN: 4109
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
  • Diametro vite: 6 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Collare per refrigerazione tipo 175 PUR 250 Con viti integrate nel rivestimento in schiuma poliuretanica rigida PUR e con rivestimento in gomma all'interno

Collare per refrigerazione tipo 175 PUR 250 Con viti integrate nel rivestimento in schiuma poliuretanica rigida PUR e con rivestimento in gomma all'interno

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Collare per tubazioni in silicone TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni in silicone TIPP® Robust

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Collare per refrigerazione K Plus Con parte isolante separata

Collare per refrigerazione K Plus Con parte isolante separata

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Rondella di sicurezza, forma M Acciaio inossidabile A4

Rondella di sicurezza, forma M Acciaio inossidabile A4

Collare extra pesante

Collare extra pesante

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust, zincato a caldo

Collare per tubazioni TIPP® Robust, zincato a caldo

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Collare Sprinkler Tipp<SUP>®</SUP> VDS

Collare Sprinkler Tipp® VDS

Collare per tubazioni in plastica TIPP<SUP>®</SUP> Priopress

Collare per tubazioni in plastica TIPP® Priopress

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP® Smartlock

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS Privo di inserti in gomma

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS Privo di inserti in gomma

Collare per tubi d'aerazione TIPP<SUP>®</SUP> AERO

Collare per tubi d'aerazione TIPP® AERO

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Solid, zincato a caldo

Collare per tubazioni TIPP® Solid, zincato a caldo

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Collare per tubazioni A norma DIN 3567, forma A

Collare per tubazioni A norma DIN 3567, forma A

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Collare per refrigerazione K Con scocca di isolamento fissa incorporata

Collare per refrigerazione K Con scocca di isolamento fissa incorporata

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Collare per refrigerazione tipo 170 PUR 250

Collare per refrigerazione tipo 170 PUR 250

Fascetta fissatubo doppia Solar

Fascetta fissatubo doppia Solar

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Fascetta stringitubo rinforzata Tipo C1, W2

Fascetta stringitubo rinforzata Tipo C1, W2

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Graffa per travetti VARIFIX<SUP>®</SUP> TS

Graffa per travetti VARIFIX® TS

Fascetta con linguetta metallica

Fascetta con linguetta metallica

Manicotto W-280 Level C

Manicotto W-280 Level C

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori asolati

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Punta elicoidale HSCo8 WN TIPO RH

Punta elicoidale HSCo8 WN TIPO RH

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Spesso acquistato insieme a
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Staffa angolare VARIFIX<SUP>®</SUP> a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Staffa angolare VARIFIX® a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cercafughe Plus

Cercafughe Plus

Capicorda a innesto lamellare femmina in PVC completamente isolato, Easy entry

Capicorda a innesto lamellare femmina in PVC completamente isolato, Easy entry

Crimpatrice a inserimento laterale

Crimpatrice a inserimento laterale

Valigia sistema 8.4.1 trasparente vuota

Valigia sistema 8.4.1 trasparente vuota

Spray per contatti SW

Spray per contatti SW

Spray ad aria compressa

Spray ad aria compressa

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Base autoadesiva

Base autoadesiva

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico)

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Silicone acetico universale

Silicone acetico universale

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Detergente forte per montaggio

Detergente forte per montaggio

Tappo maschio con testa esagonale e collare, pollici DIN 910, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Tappo maschio con testa esagonale e collare, pollici DIN 910, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Cartellino identificazione conduttori

Cartellino identificazione conduttori

Vite autoformante

Vite autoformante

Pistola a spray Per contenitori vuoti

Pistola a spray Per contenitori vuoti

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

Passacavo, doppio lato

Passacavo, doppio lato

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda di potenza da pinzare

Tubetto terminale preisolato

Tubetto terminale preisolato

Spiralina per cablaggio ELMO<SUP>®</SUP>

Spiralina per cablaggio ELMO®

Distanziatore in acciaio

Distanziatore in acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche