Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP® Silikon
Collare per tubazioni TIPP<SUP>® </SUP> Silikon - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>® </SUP> Silikon - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® Silikon

Collare a doppia vite con profilo in gomma rossa a base silicone

  • Filettatura di collegamento: M8 x M10
  • Spessore nastro per metallo: 1,5 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Resistenza temperatura min/max: -60 a 225 °C
  • Senza alogeni: Sì
  • Senza cloro: Sì
  • Senza silicone: No
  • Superficie: Zincato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Classe materiali edili: B2
  • DIN: 4109
  • Diametro vite: 6 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile min/max Per tubo in acciaio DIN 2440, DIN 2448 Lunghezza Larghezza fascetta metallica Numero UI
Prezzo/UI
0543208015
12-15 mm 1/4 poll. 57,5 mm 20 mm
25 pz.
0543208019
15-19 mm 3/8 poll. 61,5 mm 20 mm
25 pz.
0543208025
20-25 mm 1/2 poll. 67,0 mm 20 mm
25 pz.
0543208030
26-30 mm 3/4 poll. 72,3 mm 20 mm
25 pz.
0543208037
31-37 mm 1 poll. 79,3 mm 20 mm
25 pz.
0543208044
38-44 mm 1 1/4 poll. 86,0 mm 20 mm
25 pz.
0543208052
42-52 mm 1 1/2 poll. 91,3 mm 20 mm
25 pz.
0543208058
53-58 mm 101,3 mm 20 mm
25 pz.
0543208065
59-65 mm 2 poll. 108,6 mm 20 mm
25 pz.
0543208074
67-74 mm 124 mm 20 mm
10 pz.
0543208080
74-80 mm 2 1/2 poll. 130,5 mm 25 mm
10 pz.
0543208092
82-92 mm 3 poll. 141,5 mm 25 mm
10 pz.
0543208102
90-102 mm 151 mm 25 mm
10 pz.
0543208118
108-118 mm 4 poll. 168 mm 25 mm
10 pz.
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
  • Vite del tappo a prova di perdita

  • Profilo in gomma a base silicone

  • Profilo in gomma per impianti secondo DIN 4109


Certificato Cradle to Cradle®


  • La testata assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB