Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni TIPP Robust
Collare con chiusura a doppia vite
- Filettatura di collegamento: M16
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Resistenza temperatura min/max: -30 a 100 °C
- Materiale di isolamento acustico: EPDM - Gomma naturale di terpolimero etilene-propilene-diene
- Resistenza ai raggi UV: Sì
- Senza alogeni: Sì
- Resistenza contro: Ozono, Invecchiamento, Soluzioni alcaline e acidi diluiti, Soluzioni alcoliche
- Senza cloro: Sì
- Senza silicone: Sì
- Superficie: Tipo zincato
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Classe materiali edili: B2 - Normalmente infiammabile
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due tappi a vite per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo
- Inserimento rapido e semplice del tubo grazie all'ampia apertura del collare, in particolare per il montaggio a soffitto
- Nessuno slittamento grazie all'inserto in gomma preassemblato
- Inserto in gomma resistente all'ozono in conformità alla norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1 e all'invecchiamento in conformità alla norma DIN 53508
- Inserto in gomma non resistente a oli, grassi e carburanti
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Per la massima resistenza in installazioni idrotermosanitarie e nella realizzazione di impianti di riscaldamento o di impianti e tubazioni generiche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.