Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni Acciaio inox A4 TIPP® - C2C
Collare per tubazioni  Acciaio inox A4 TIPP<SUP>®</SUP> - C2C - 1
Collare per tubazioni  Acciaio inox A4 TIPP<SUP>®</SUP> - C2C - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni Acciaio inox A4 TIPP® - C2C

Collare per tubazioni a doppia vite per il montaggio di tubazioni nei impianti idrotermosanitari con elevate sollecitazioni.

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4, 1.4401
  • Resistenza temperatura min/max: -50 a 110 °C
  • Senza alogeni: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile min/max Lunghezza Filettatura di collegamento Larghezza fascetta metallica Numero UI
Prezzo/UI
0865208182
174-182 mm 237,5 mm M16 30 mm
1 pz.
0865208200
192-200 mm 255,5 mm M16 30 mm
1 pz.
0865208205
201-205 mm 261 mm M16 30 mm
1 pz.
0865208214
206-214 mm 269,5 mm M16 30 mm
1 pz.
0865208225
215-225 mm 280 mm M16 30 mm
1 pz.
0865208248
241-248 mm 304 mm M16 30 mm
1 pz.
0865208257
250-257 mm 313 mm M16 30 mm
1 pz.
0865208277
272-277 mm 325 mm M16 30 mm
1 pz.
0865208015
12-15 mm 57,5 mm M8 20 mm
25 pz.
0865208019
15-19 mm 61,5 mm M8 20 mm
25 pz.
0865208025
20-25 mm 67 mm M8 20 mm
25 pz.
0865208030
25-30 mm 72,3 mm M8 20 mm
25 pz.
0865208037
31-37 mm 79,3 mm M8 20 mm
25 pz.
0865208044
37-44 mm 86 mm M8 20 mm
25 pz.
0865208052
45-52 mm 94,3 mm M8 20 mm
25 pz.
0865208058
53-58 mm 101,3 mm M8 20 mm
25 pz.
0865208065
59-65 mm 108,6 mm M8 20 mm
25 pz.
0865208074
67-74 mm 124 mm M10 25 mm
10 pz.
0865208080
74-80 mm 130,5 mm M10 25 mm
10 pz.
0865208092
82-92 mm 141,5 mm M10 25 mm
10 pz.
0865208102
90-102 mm 151 mm M10 25 mm
10 pz.
0865208118
108-118 mm 168 mm M10 25 mm
10 pz.
0865208130
120-130 mm 181 mm M10 25 mm
10 pz.
0865208142
132-142 mm 193 mm M10 25 mm
10 pz.
0865208169
159-169 mm 220 mm M10 25 mm
10 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.
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
Certificato Cradle to Cradle®


  • Ristrutturazione di edifici mediante materiali non pericolosi

  • Una più ampia gamma di applicazioni per la certificazione GreenBuilding per edifici, in conformità con LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione

Profilo in gomma: Non idoneo per il contatto con alimenti