Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP® Smartlock
Collare con cerniera e a snodo standard. Con esclusiva chiusura rapida di Würth per un montaggio veloce e sicuro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Risparmio di tempo e montaggio facilitato
Vite di serraggio più corta grazie al nuovo meccanismo di chiusura
Vite più facile da serrare
Vite di serraggio a molla
Profilo in gomma per eccellenti proprietà di scorrimento dei tubi durante il premontaggio
Isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
Resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici testata conforme alle norme DIN 53508 e DIN 53509
Vite di serraggio M5 con testa combinata per cacciaviti a taglio e a croce
Resistente a:
Acidi e basi diluiti a temperatura ambiente, acqua e soluzioni acquose fino a +70 °C; soluzioni alcoliche, esteri e chetoni, agenti atmosferici, acqua di mare
Resistenza limitata a:
Grassi e oli minerali, grassi e oli animali e vegetali
Non resistente a:
Oli e grassi caldi, combustibili, idrocarburi alifatici e aromatici
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Inserto in gomma: Non idoneo per il contatto con alimenti.
Per il fissaggio di tubazioni nei sistemi di staffaggio relativi ad esempio a: Industria alimentare, industria chimica, impianti solari, tubazioni in esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.