Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP® Robust - C2C
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust - C2C - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust - C2C - 2
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust - C2C - 3
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust - C2C - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® Robust - C2C

Collare per tubazioni con chiusura a doppia vite per carichi pesanti, per impianti di riscaldamento, impianti idrici, costruzione di macchinari e realizzazione di sistemi di tubature

  • Materiale: Acciaio
  • Resistenza temperatura min/max: -30 a 100 °C
  • Certificato antincendio: Sì
  • Materiale di isolamento acustico: EPDM
  • Resistenza ai raggi UV: Sì
  • Senza alogeni: Sì
  • Resistenza contro: Soluzioni alcoliche, Invecchiamento, Ozono, Soluzioni alcaline e acidi diluiti
  • Senza cloro: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Superficie: Zincato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • DIN: 4109

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 29

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile min/max Lunghezza Filettatura di collegamento Larghezza fascetta metallica Numero UI
Prezzo/UI
0543210018
14-18 mm 69 mm M8 x M10 25 mm
50 pz.
0543210028
24-28 mm 80 mm M8 x M10 25 mm
50 pz.
0543210023
19-23 mm 74,5 mm M8 x M10 25 mm
50 pz.
0543210052
47-52 mm 105 mm M10 x M12 25 mm
0543210033
29-33 mm 85 mm M8 x M10 25 mm
50 pz.
0543210106
100-106 mm 160 mm M10 x M12 30 mm
0543210116
108-116 mm 169,5 mm M10 x M12 30 mm
0543210058
53-58 mm 111 mm M10 x M12 25 mm
20 pz.
0543210145
138-145 mm 199 mm M10 x M12 30 mm
20 pz.
0543210137
131-137 mm 191 mm M10 x M12 30 mm
20 pz.
0543210194
188-194 mm 248,5 mm M10 x M12 30 mm
10 pz.
0543210171
165-171 mm 225 mm M10 x M12 30 mm
0543210162
156-162 mm 216 mm M10 x M12 30 mm
0543210225
219-225 mm 306 mm M10 x M12 40 mm
10 pz.
0543210214
205-214 mm 295 mm M10 x M12 40 mm
10 pz.
0543210250
244-250 mm 331 mm M10 x M12 40 mm
10 pz.
0543210273
267-273 mm 354 mm M10 x M12 40 mm
0543210304
297-304 mm 385 mm M10 x M12 40 mm
10 pz.
0543210328
320-328 mm 409 mm M10 x M12 40 mm
10 pz.
0543210045
40-45 mm 97,5 mm M10 x M12 25 mm
20 pz.
0543210065
60-65 mm 118 mm M10 x M12 25 mm
20 pz.
0543210078
73-78 mm 131,5 mm M10 x M12 30 mm
20 pz.
0543210129
124-129 mm 183 mm M10 x M12 30 mm
20 pz.
0543210093
88-93 mm 147 mm M10 x M12 30 mm
0543210203
196-203 mm 257,5 mm M10 x M12 30 mm
10 pz.
0543210085
79-85 mm 138,5 mm M10 x M12 30 mm
20 pz.
0543210185
175-185 mm 240,5 mm M10 x M12 30 mm
10 pz.
0543210285
275-285 mm 362 mm M10 x M12 40 mm
10 pz.
0543210320
310-320 mm 399 mm M10 x M12 40 mm
10 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.
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
Fissaggio in 2 punti


Migliore aderenza del collare al tubo in caso di tolleranze dimensionali



Vite di chiusura con sicurezza


Vite di chiusura con anello di sicurezza contro la perdita accidentale



Linguetta di chiusura piegata (fino al diametro 196–203 mm)


Angolo di apertura maggiore per agevolare l'inserimento del tubo.



Inserto in gomma


  • Per standard DIN 4109

  • Resistente all'ozono in conformità allo standard DIN 53509-1 o ISO 1431/1

  • Resistente all'invecchiamento in conformità allo standard DIN 53508

  • Non resistente ai grassi, oli e combustibili


Certificazione C2C (Cradle to Cradle®)


  • Edilizia all'avanguardia con impiego di materiali non pericolosi

  • Gamma più ampia di impieghi per edilizia verde e certificazioni GreenBuilding in conformità agli standard LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione

Le dimensioni indicate sono riferite al diametro di tubo più piccolo possibile per ogni singola misura del collare.