Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP® Robust
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Collare per tubazioni con chiusura a doppia vite per carichi pesanti, per impianti di riscaldamento, impianti idrici, costruzione di macchinari e realizzazione di sistemi di tubature

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30
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
Due viti di chiusura


Migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi



Chiusura a vita con dado autobloccante


Vite assicurata contro la perdita accidentale



Linguetta di chiusura piegata (fino al diametro 196-203 mm)


Angolo di apertura più ampio per facilitare l'inserimento del tubo



Inserto in gomma


  • Per DIN 4109

  • Resistente all'ozono secondo DIN 53509-1 e ISO 1431/1

  • Resistente all'invecchiamento secondo DIN 53508

  • Non resistente a grassi, oli e carburanti


Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola dimensione