Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare pesante per tubazioni
Con guarnizione in gomma vulcanizzata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Guarnizione in gomma vulcanizzata:
- Migliora lo scorrimento del tubo
- Non si sposta o fuoriesce in fase di premontaggio o allineamento del tubo
Isofonici in conformità alla norma DIN 4109
Due viti di chiusura per un’ottima aderenza al tubo
Grazie al tratto scanalato, le viti di chiusura possono essere posizionate immediatamente sul collare, senza che possano sfilarsi o cadere
Completi di tassello 10X60 con bordino in nylon W-MR, vite di congiunzione, controdado e viti di chiusura con testa esagonale ed intaglio combinato
Per impianti di distribuzione acqua, gas, di riscaldamento, delle acque di scarico, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.