Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare pesante per tubazioni

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare pesante per tubazioni

Con guarnizione in gomma vulcanizzata

  • Larghezza fascetta metallica: 20 mm
  • Spessore nastro per metallo: 2,5 mm
  • Materiale: Acciaio / plastica
  • Resistenza temperatura min/max: -20 a 120 °C
  • Superficie: Zincato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • DIN: 4109
  • Diametro vite: 8 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza fascetta metallica Spessore nastro per metallo Materiale Resistenza temperatura min/max Numero UI
Prezzo/UI
054690601
20 mm 2,5 mm Acciaio / plastica -20 a 120 °C
50 pz.
054690606
20 mm 2,5 mm Acciaio / plastica -20 a 120 °C
50 pz.
054690603
20 mm 2,5 mm Acciaio / plastica -20 a 120 °C
50 pz.
054690607
20 mm 2,5 mm Acciaio / plastica -20 a 120 °C
20 pz.
054690605
20 mm 2,5 mm Acciaio / plastica -20 a 120 °C
50 pz.
054690602
20 mm 2,5 mm Acciaio / plastica -20 a 120 °C
50 pz.
054690604
20 mm 2,5 mm Acciaio / plastica -20 a 120 °C
50 pz.
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
Guarnizione in gomma vulcanizzata:


  • Migliora lo scorrimento del tubo

  • Non si sposta o fuoriesce in fase di premontaggio o allineamento del tubo


Isofonici in conformità alla norma DIN 4109



Due viti di chiusura per un’ottima aderenza al tubo



Grazie al tratto scanalato, le viti di chiusura possono essere posizionate immediatamente sul collare, senza che possano sfilarsi o cadere



Completi di tassello 10X60 con bordino in nylon W-MR, vite di congiunzione, controdado e viti di chiusura con testa esagonale ed intaglio combinato