Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 2
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 3
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 4
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

Con esclusiva chiusura rapida per un montaggio veloce e sicuro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Due viti di bloccaggio per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo

  • Inserimento rapido e semplice del tubo grazie all'ampia apertura del collare per tubazioni, in particolare per il montaggio a soffitto

  • Protezione contro la perdita delle viti grazie alle tacche di bloccaggio su entrambi i lati

  • Viti di chiusura con testa esagonale (AF 10 mm) e intaglio combinato aggiuntivo

  • M6 x 25 mm fino al diametro di serraggio 26-28 mm, M6 x 30 mm per tutte le altre misure

  • Il profilo in gomma offre speciali proprietà di scorrimento dei tubi durante il pre-assemblaggio

  • Classe di reazione al fuoco B2, non forma gocce incandescenti

  • Collegamento con dado combinato M8/M10, AF 13 mm, saldato in quattro punti

  • Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
Indicazione

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.