Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido
Collare per tubazioni TIPP Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 1
Collare per tubazioni TIPP Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 2
Collare per tubazioni TIPP Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 3
Collare per tubazioni TIPP Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 4
Collare per tubazioni TIPP Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

Con esclusiva chiusura rapida per un montaggio veloce e sicuro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Inserto in gomma EPDM incollato con camere d'aria

Il profilo in gomma brevettato garantisce lo scorrimento durante il pre-montaggio e contribuisce all'assorbimento acustico in conformità alla norma DIN 4109.



  • 2 viti di serraggio per una regolazione precisa consentono un migliore adattamento alle diverse dimensioni dei tubi, garantendo una forza di serraggio uniforme.

  • I collari per tubazioni si aprono completamente, caratteristica ideale per lavori in altezza e per l'inserimento rapido dei tubi.

  • Le tacche di bloccaggio su entrambi i lati impediscono la perdita delle viti di serraggio durante il montaggio.

  • Viti di serraggio a testa con intagli combinati M6 con esterno esagonale chiave 10 mm e impronta incassata aggiuntiva, adatte per vari utensili e con intaglio per evitare lo scivolamento

  • Vite di serraggio di lunghezza ottimale per gamma di serraggio 26-28 mm: M6 × 25 mm, più: M6 x 30 mm, adeguata per la dimensione del collare corrispondente

  • Grado di protezione antincendio B2, non forma gocce incandescenti, soddisfa importanti requisiti di protezione antincendio.

  • Collegamento con dado combinato M8/M10 con chiave 13 e saldatura a quattro punti, per un'elevata resistenza alla torsione e un collegamento sicuro

  • La vite di serraggio può essere inserita nel collare, impedendo l'apertura indesiderata e garantendo un aspetto pulito.

  • Acciaio per molle ad alta resistenza, saldatura a quattro punti, con sezione trasversale del materiale 20 x 1,5 mm per la massima resistenza

  • 22 misure da 11 mm a 169 mm (da ¼ poll. a 6 poll.), gamma completamente copertura

  • Misure in mm e pollici chiaramente visibili sulla parte superiore e inferiore per facilitare l'identificazione e la pianificazione

  • Il foro di sicurezza impedisce in modo affidabile il serraggio eccessivo della vite di congiunzione durante l'installazione.

  • Confezione impilabile per conservazione, trasporto e distribuzione efficienti, ideale per il lavoro quotidiano in cantiere
Indicazione

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.