Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura - 2
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura - 3
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura - 4
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22
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
Due viti di chiusura per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo


Grande raggio di apertura del collare che facilita l'inserimento rapido dei tubi, in particolare per installazioni a soffitto



Tacche di bloccaggio su entrambi i lati per evitare la perdita accidentale delle viti



Viti di chiusura con testa esagonale (10 mm) e intaglio combinato


Gamma di serraggio fino a 26-28 mm M6x25 mm, tutte le altre dimensioni M6x30 mm



Profilo in gomma per eccellenti proprietà di scorrimento dei tubi durante il premontaggio


Classe di reazione al fuoco B2, non forma gocce incandescenti



Attacco con dado combinato M8/M10 da 13 mm saldato in 4 punti



Isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109



Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

0543204095, 0543204100, 0543204105, 0543204125, 0543204144 e 0543204158 per tubi da riscaldamento in misure speciali, tubi a pressione in PVC secondo DIN 8062, tubi di precisione secondo DIN 2391 e tubi in acciaio inox secondo DIN EN 10296