Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP® Smartlock acciaio inossidabile
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock acciaio inossidabile - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock acciaio inossidabile - 2
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock acciaio inossidabile - 3
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock acciaio inossidabile - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock acciaio inossidabile

Collare con cerniera e a snodo standard. Con esclusiva chiusura rapida di Würth per un montaggio veloce e sicuro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Risparmio di tempo e montaggio facilitato


Vite di serraggio più corta grazie al nuovo meccanismo di chiusura



Vite più facile da serrare


Vite di serraggio montata su molla



Profilo in gomma, eccellenti proprietà di scorrimento dei tubi durante il premontaggio



Isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109



Resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici secondo le norme DIN 53508 e DIN 53509



Vite di chiusura M5 con testa combinata per cacciaviti a taglio e a croce



Resistente a:


Acidi diluiti e basi a temperatura ambiente, acqua e soluzioni acquose fino a +70 °C; soluzioni alcoliche, esteri e chetoni, agenti atmosferici, acqua di mare



Resistenza limitata a:


Grassi e oli minerali, grassi e oli animali e vegetali



Non resistente a:


Oli e grassi caldi, combustibili, idrocarburi alifatici e aromatici



Certificato Cradle to Cradle®


  • La testata assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione

Inserto in gomma: Non idoneo per il contatto con alimenti.