Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni TIPP® Smartlock GS
Collare con cerniera e a snodo standard. Con esclusiva chiusura rapida di Würth per un montaggio veloce e sicuro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Gamme di serraggio continue da 11 a 115 mm
- Molla d'acciaio per impedire la rotazione
- La testa della vite può essere abbassata nel collare grazie all'incavo
- Rinforzo mediante la bordatura presente nel collare
- I fori svasati garantiscono un'ulteriore protezione contro lo scivolamento della vite di serraggio
- Vite di chiusura M5 con testa combinata per cacciaviti a taglio e a croce
Per il fissaggio di tubazioni in impianti sanitari e di riscaldamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.