Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Due viti di chiusura per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo
Grande raggio di apertura del collare che facilita l'inserimento rapido dei tubi, in particolare per installazioni a soffitto
Tacche di bloccaggio su entrambi i lati per evitare la perdita accidentale delle viti
Viti di chiusura con testa esagonale (10 mm) e intaglio combinato
Gamma di serraggio fino a 26-28 mm M6x25 mm, tutte le altre dimensioni M6x30 mm
Profilo in gomma per eccellenti proprietà di scorrimento dei tubi durante il premontaggio
Classe di reazione al fuoco B2, non forma gocce incandescenti
Attacco con dado combinato M8/M10 da 13 mm saldato in 4 punti
Isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
0543204095, 0543204100, 0543204105, 0543204125, 0543204144 e 0543204158 per tubi da riscaldamento in misure speciali, tubi a pressione in PVC secondo DIN 8062, tubi di precisione secondo DIN 2391 e tubi in acciaio inox secondo DIN EN 10296
Per il fissaggio di tubazioni in impianti sanitari e di riscaldamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.