Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 2
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 3
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 4
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 5
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 6
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS - C2C

Con esclusiva chiusura rapida di Würth per un montaggio veloce e sicuro.

  • Filettatura di collegamento: M8 x M10
  • Materiale: Acciaio
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 120 °C
  • Certificato antincendio: Sì
  • Materiale di isolamento acustico: EPDM
  • Senza alogeni: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile min/max Lunghezza Larghezza fascetta metallica Spessore nastro per metallo Numero UI
Prezzo/UI
0543204015
11-15 mm 49 mm 20 mm 1,5 mm
150 pz.
0543204019
15-19 mm 53 mm 20 mm 1,5 mm
150 pz.
0543204023
21-23 mm 59 mm 20 mm 1,5 mm
150 pz.
0543204028
26-28 mm 64 mm 20 mm 1,5 mm
0543204035
32-35 mm 71 mm 20 mm 1,5 mm
100 pz.
0543204043
40-43 mm 80 mm 20 mm 1,5 mm
75 pz.
0543204056
48-56 mm 92 mm 20 mm 1,5 mm
60 pz.
0543204063
57-63 mm 100 mm 20 mm 1,5 mm
50 pz.
0543204080
74-80 mm 117 mm 20 mm 1,5 mm
0543204091
85-91 mm 128 mm 20 mm 1,5 mm
0543204114
108-114 mm 154 mm 23 mm 2 mm
20 pz.
0543204140
135-140 mm 182 mm 23 mm 2 mm
10 pz.
0543204169
159-169 mm 209 mm 23 mm 2 mm
10 pz.
0543204070
63-70 mm 107 mm 20 mm 1,5 mm
50 pz.
0543204085
81-85 mm 126 mm 20 mm 1,5 mm
30 pz.
0543204095
91-95 mm 136 mm 20 mm 1,5 mm
25 pz.
0543204100
96-100 mm 137 mm 20 mm 1,5 mm
20 pz.
0543204105
100-105 mm 146 mm 23 mm 2 mm
20 pz.
0543204125
115-125 mm 167 mm 23 mm 2 mm
15 pz.
0543204135
125-135 mm 180 mm 23 mm 2 mm
10 pz.
0543204144
140-144 mm 184 mm 23 mm 2 mm
10 pz.
0543204158
150-158 mm 201 mm 23 mm 2 mm
10 pz.
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
Due viti di chiusura per una migliore aderenza del collare al tubo


Grande raggio di apertura del collare che facilita l'inserimento rapido dei tubi, in particolare per installazioni a soffitto.



Tacche su entrambi i lati per evitare la perdita accidentale delle viti



Viti di chiusura con testa esagonale (AF 10) e intaglio combinato


M6 x 25 mm per diametro di serraggio 26-28 mm, M6 x 30 per tutte le altre misure.



Profilo in gomma, eccellenti proprietà di scorrimento dei tubi durante il premontaggio


Classe di reazione al fuoco B2.



Attacco con dado combinato M8/M10 SW 13, saldato a 4 punti



Isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109



Certificato Cradle to Cradle®


  • Rivalutazione degli edifici mediante l'utilizzo di materiali non pericolosi

  • Estensione del campo di applicazione per la certificazione GreenBuilding per le certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione

0543204095, 0543204100, 0543204105, 0543204125, 0543204144 e 0543204158 per tubi da riscaldamento in misure speciali, tubi a pressione in PVC secondo DIN 8062, tubi di precisione secondo DIN 2391 e tubi in acciaio inox secondo DIN EN 10296