Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio zincato bianco 8 micron (+/-2 micron)
- Completi di tassello in nylon W-MR 12 x 60 mm senza bordino, vite di congiunzione M10 x 100 mm con impronta a chiave, controdado M10 e viti di chiusura M6 x 20 mm con testa esagonale ed intaglio combinato
- Grazie al diametro interno del collare maggiori del diametro esterno del tubo è garantito lo spazio necessario per la naturale dilatazione
- Vite di congiunzione M10 x 100
- Vite di chiusura M6 x 20
- Tassello con bordino 12 x 60
Per impianti di tubazioni di scarico in polietilene, PP e PVC
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.