Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare universale a fune per tubi

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare universale a fune per tubi

Per il fissaggio di tubi e tubi a spirale

  • Carico ammissibile: 750 N
  • Materiale: Zamak
  • Filettatura di collegamento: M8 x M10
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 110 °C
  • Diametro fune di acciaio: 2 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per diametro esterno tubo min/max Peso prodotto (per pezzo) Carico ammissibile Materiale Numero UI
Prezzo/UI
5255000550
17-89 mm 100,500 g 750 N Zamak
10 pz.
5255000555
80-355 mm 99,500 g 750 N Zamak
10 pz.
5255000560
400-710 mm 145,500 g 750 N Zamak
10 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Possibilità di installazione senza utensili



Nessuna perdita di viti


In un unico pezzo (senza punti di saldatura)