Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare di riparazione tipo pesante
Per la riparazione di rotture su tubazioni per servizio acqua e gas
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR, conforme alla Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02/12/78 per l’utilizzo su condotte per servizio di acqua potabile e conforme alla norma UNI 9264 per l’utilizzo su condotte per servizio gas
- Per la riparazione di tubazioni con rotture sia localizzate che circonferenziali. Le rotture longitudinali non devono essere superiori al 35% della larghezza del collare e le circonferenziali complete con distanza max fra le due estremità non superiore a 10 mm. Per tubi in ghisa sferoidale, ghisa grigia e acciaio
- Morsetto a tre bulloni in ghisa sferoidale, rivestito con vernice epossidica
- La conformazione geometrica consente un’elevata forza di serraggio, assicurando così una distribuzione uniforme delle tensioni su tutta la larghezza e circonferenza del collare garantendo quindi una grande affidabilità di tenuta nel tempo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.