Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collari per tubazioni

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Collari per tubazioni

Fascette stringitubo per professionisti

Parlando delle fascette stringitubo, molti pensano a quelle tipicamente in plastica. In realtà, quando si considera una fascetta stringitubo, si deve pensare a dei prodotti con caratteristiche che devono essere molto diverse. I collari per tubi, infatti, nonostante all'inizio venissero utilizzati soprattutto in settori come quello dell'elettronica, presto si sono diffusi nel mercato trovando applicazioni differenti. Gli stringitubo sono davvero importanti quando si ha a che fare con il serraggio di componenti metalliche, come appunto i tubi. I collari per il fissaggio dei tubi sono davvero pratici e si dimostrano molto versatili. Infatti si possono utilizzare per lavorazioni anche differenti. I collari per tubi idraulici sono spesso realizzati in materiali differenti come l'acciaio inox, appositamente usato per rendere questi prodotti altamente resistenti.

Le tipologie di fascette stringitubo

Ma quali sono le tipologie di fascette stringitubo, come per esempio alcuni prodotti specifici che possiamo ricordare? Guardiamo alle caratteristiche, ad esempio, del collare per tubazioni, che spesso viene venduto in kit di fascette stringitubo. Al di là della specificità dei singoli prodotti, questi accessori in genere sono composti da un anello in metallo e da un determinato sistema di apertura e di chiusura. Quest'ultimo funziona attraverso un meccanismo di serraggio che è chiamato in gergo tecnico cassetto basculante. I collari per tubi in acciaio hanno di solito sui bordi una forma arrotondata, per evitare di provocare danni ai tubi stessi. Le fascette stringitubo larghe, come per esempio la fascetta con ganasce di serraggio DIN 3016 G1 W1 o la fascetta con ganasce di serraggio DIN 3017 B2 W1, sono realizzate con l'obiettivo di durare nel tempo, quindi sono molto resistenti e riescono a resistere anche alle più svariate condizioni atmosferiche.

Esistono davvero tanti tipi di fascette di questo genere. Per esempio ci sono le fascette stringitubo ad alta pressione o quelle a vite oppure i collari zincati per tubi. Il nome stesso delle fascette stringitubo chiarisce più dettagliatamente il loro funzionamento. Infatti questi prodotti vengono utilizzati per serrare la sezione che unisce due tubi, così le tubazioni rimangono attaccate e non si sfilano. Anche in caso di trazione è davvero difficile separare i componenti che uniscono gli elementi serrati. Spesso questi accessori vengono realizzati anche con l'inserimento di un sistema antivibrazioni, per impedire che le eventuali sollecitazioni spingano i tubi a separarsi. Il loro scopo è anche quello di proteggere i tubi dagli agenti esterni. Ecco perché vengono realizzati in materiali come l'acciaio inox o zincato.