Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Collari ferma tubo per il fissaggio di tubi rigidi e flessibili dritti e curvi. Il corpo del collare ha una struttura aperta con un foro per il fissaggio sicuro e lo smorzamento delle vibrazioni. Il corpo può essere fornito da solo o con una piastra in acciaio per il fissaggio previa saldatura. Ideali per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche. Disponibili i collari ferma tubo in versione o singola o doppia in formati standard per requisiti meccanici nominali
Caratteristiche e vantaggi
- Elevata resistenza alla trazione
- Elevata resistenza alle abrasioni
- Resistente al freddo
- DIN 3015
- Corpo collare in polipropilene con piastra in acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.