Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFB
Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFB - 1
Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFB - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collated nails and gas cartridge NG CS-2 HFB

  • Materiale chiodo: Acciaio
  • Superficie: Zincato meccanicamente
  • Diametro chiodo: 3 mm
  • Diametro testa: 6,3 mm
  • Numero chiodi: 800 PZ
  • Contenuto: 80 ml
  • Contenitore: Cartuccia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza chiodo Materiale chiodo Superficie Diametro chiodo Numero UI
Prezzo/UI
0864951217
17 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951219
19 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951222
22 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951227
27 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951232
32 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951238
38 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm