Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collated nails and gas cartridge NG CS-2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collated nails and gas cartridge NG CS-2

  • Materiale chiodo: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Diametro chiodo: 2,6 mm
  • Diametro testa: 6,3 mm
  • Numero chiodi: 800 PZ
  • Contenuto: 80 ml
  • Contenitore: Cartuccia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza chiodo Materiale chiodo Superficie Diametro chiodo Numero UI
Prezzo/UI
0864951040
40 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951035
35 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951030
30 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951025
25 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951020
20 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951015
15 mm Acciaio Zincato 2,6 mm