Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°
Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° - 1
Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°

Con 3 asole

  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Distanza fori: 33 mm
  • Superficie: Zincato
  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per profilato Lunghezza asta Lunghezza asta 2 Larghezza lato Numero UI
Prezzo/UI
0862005042
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 45 mm 90 mm 40 mm
0862005041
36 x 36 mm 36 mm 80 mm 33 mm
50 pz.
0862005040
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 28 mm 75 mm 25 mm