Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE
Per mobile con larghezza da 150 a 300 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Telaio estraibile con guide a cuscinetti a sfera ad estrazione totale con ammortizzazione e chiusura integrati, montaggio su un lato
- Possibilità di installazione sia sul lato sinistro che su quello destro
- Per cestelli appesi in altezza con angoli di 90°, 45° e 35°
- Le altezze dei cestelli possono essere regolate singolarmente
- Collegamento del frontale senza utensili
- La regolazione 3D semplifica la regolazione del frontale
- Installazione semplice: non è necessaria alcuna misurazione per l'installazione nell'armadio utilizzando la dima di installazione in dotazione
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.