Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guida uscita differenziata
Guida uscita differenziata - 1
Guida uscita differenziata - 2
Guida uscita differenziata - 3
Guida uscita differenziata - 4
Guida uscita differenziata - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guida uscita differenziata

Da montare sulla base

  • Superficie: Rivestito a polvere
  • Capacità di carico: 200 kg
  • Ammortizzatore: No

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Superficie Capacità di carico Ammortizzatore Numero UI
Prezzo/UI
0684700102
Bianco puro RAL 9010 Rivestito a polvere 200 kg No
1 pz.
0684700112
Rivestito a polvere 200 kg No
1 pz.
0684700104
Bianco puro RAL 9010 Rivestito a polvere 200 kg No
1 pz.
0684700108
Bianco puro RAL 9010 Rivestito a polvere 200 kg No
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
  • Uscita semplice

  • Scorrimento stabile e silenzioso grazie all’effetto differenziale integrato e grazie alla combinazione di sfere in acciaio con rivestimento in materiale plastico bianco

  • Regolazione in altezza e laterale incorporata

  • Battuta fine corsa tramite fermi terminali in gomma

  • Abbassamento minimo con guida in apertura massima

  • Sicura antisganciamento per evitare la completa fuoriuscita della struttura

  • Guida superiore con profilo ad U che garantisce una maggiore stabilità alla struttura

  • Istruzioni di montaggio comprese nella confezione

  • Ammortizzatore da ordinare a parte