Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colonna estraibile e girevole
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Laccato
- Capacità di carico: 200 kg
- Colore: Grigio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Telaio completo di guida
- Uscita totale
- Regolabile in altezza
- Guida uscita totale da 500 mm con rientro ammortizzato con portata 200 kg e con possibilità di rotazione in 3 posizioni -90°, 0, 90°
Cestelli in acciaio cromato da ordinare a parte, possibilità di montare 2 differenti modelli
Staffe per fissaggio anta da ordinare a parte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.