Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Colonna estraibile e girevole
Colonna estraibile e girevole - 1
Colonna estraibile e girevole - 2
Colonna estraibile e girevole - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Colonna estraibile e girevole

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Laccato
  • Capacità di carico: 200 kg
  • Colore: Grigio
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
Cod. art. Materiale Superficie Capacità di carico Colore Numero UI
Prezzo/UI
0684901491
Acciaio Laccato 200 kg Grigio
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
  • Telaio completo di guida

  • Uscita totale

  • Regolabile in altezza

  • Guida uscita totale da 500 mm con rientro ammortizzato con portata 200 kg e con possibilità di rotazione in 3 posizioni -90°, 0, 90°
Indicazione

Cestelli in acciaio cromato da ordinare a parte, possibilità di montare 2 differenti modelli



Staffe per fissaggio anta da ordinare a parte