Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Telaio estendibile regolabile in altezza, montaggio dei cesti a clip
- Altezza del mobile flessibile
- Nessun attrezzo necessario; è sufficiente agganciarlo
Regolazione frontale 3D
Le tolleranze di produzione possono essere facilmente compensate
Una volta aperta, l'unità estratta può essere ruotata verso destra o sinistra
È possibile scegliere l'apertura di accesso ottimale
Le barre frontali stabilizzano l'anta
Autorientrante da 40 mm con sistema di ammortizzamento integrato
- Guida con chiusura morbida
- Una volta chiuso, il mobile non si apre accidentalmente
Altezza variabile del telaio da 1290 a 1540 mm o da 1790 a 2240 mm
Telaio e anta con superficie uniforme con doppio rivestimento a polvere di alta qualità
Cestelli in filo di acciaio, Ø 7 mm, cromati e lucidi
- I cestelli hanno un intervallo di posizionamento di 64 mm
- Presa sicura e silenziosa grazie alle clip dei cestelli che impediscono a questi di scorrere accidentalmente
- Cestelli semplici da regolare
Tempi di consegna: circa cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Consegnato in tre scatole
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.