Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colonnina DC 90kW
Colonnina in corrente continua per la ricarica rapida di veicoli elettrici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corrente max in uscita: CCS 2: 250A @950Vdc
- Numero di uscite: 2
- Protezioni in ingresso: OVP, OPP, OTP, UVP, SPD
- Protezioni in uscita: SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
- Interfacca utente: 7" TFT-LCD
- Tipo di attivazione: Tessera RFID, App
- Comunicazione esterna: Ethernet, Wi-Fi e 4G
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.