Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colonnina per ricarica veicoli elettrici
Colonnina per ricarica dei veicoli elettrici con due prese tipo2 da 22 Kw con connessione Wi-Fi + LAN
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Modo di ricarica: modo 3
- Prese di ricarica:tipo 2
- Tipologia di connettore: presa fissa
- Corrente nominale: 64A
- Potenza Totale: 44 kW
- Tensione Nominale: 400 V
- Corrente Massima Totale: 32 A + 32 A
- Potenza Massima: 22 kW + 22 kW
- Protezione magnetotermica: 40A - 4P - Curva D
- Tipo di protezione differenziale: 40A - 4P -Tipo A
- Protezione Utenza: DC Leakage 6mA
- Misuratore energia: meter MID
- Connettività: WiFi+Ethernet
- Comunicazione: OCPP 1.6J
- Gestione Carichi: DLM/OCPP
- Attivazione ricarica: RFID o APP Human Interface Display 4.3'' grafico Master/Slave
- Aggiornamenti "over the air"
- Contatto Remoto programmabile
- Installazione a pavimento (basamento di fissaggio già incluso in dotazione) Materiale: lamiera d'acciaio
- Colore esterno: Chassie Grigio, Cappello RAL7016
- Trattamento superficiale: verniciatura a polvere epossidica
- Grado di protezione: IP55
- Resistenza agli urti: IK11
- Temperatura di esercizio: -25 °C +55 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.