Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colonnina per ricarica veicoli elettrici
Colonnina per ricarica dei veicoli elettrici con due prese tipo2 da 22 Kw
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Corrente nominale: 64A (32A + 32A)
- Potenza max: 44Kw (22Kw + 22Kw)
- Protezione RCBB: MID type
- Grado IK (resistenza meccanica): IK10
- Montaggio: A pavimento
- Interfacca utente: display TFT
- Modo di ricarica: Modo 3
- Tipo di presa: Tipo 2
- Tipo di attivazione: Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE
Normative di riferimento:
- ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017;
- EN IEC 61851-1: 2019;
- IEC 61851-21-2: 2018;
- EN IEC 61439-7: 2020
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.