Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Colonnina per ricarica veicoli elettrici

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Colonnina per ricarica veicoli elettrici

Colonnina per ricarica dei veicoli elettrici con due prese tipo2 da 22 Kw

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Corrente nominale: 64A (32A + 32A)

  • Potenza max: 44Kw (22Kw + 22Kw)

  • Protezione RCBB: MID type

  • Grado IK (resistenza meccanica): IK10

  • Montaggio: A pavimento

  • Interfacca utente: display TFT

  • Modo di ricarica: Modo 3

  • Tipo di presa: Tipo 2

  • Tipo di attivazione: Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE

Normative di riferimento:


  • ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017;

  • EN IEC 61851-1: 2019;

  • IEC 61851-21-2: 2018;

  • EN IEC 61439-7: 2020