Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Colorante per materiali plastici Plast PT®
Colorante per materiali plastici Plast PT<SUP>®</SUP> - 1
Colorante per materiali plastici Plast PT<SUP>®</SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Colorante per materiali plastici Plast PT®

Per la cura dell'aspetto di tutte le parti in plastica dell'auto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Privo di solventi

  • Vernice per materiale plastico a emulsione di alta qualità

  • Fa tornare come nuovo il materiale plastico sbiadito

  • Utilizzo semplice

  • Non applicare o conservare a temperatura inferiore a +7 °C
Indicazione

Quando viene applicato, il colorante per plastica è sensibile all'umidità. Pertanto, non può essere applicato in caso di pioggia o messo a contatto con l'acqua poco dopo l'applicazione.


Non applicare alla luce diretta del sole.


La vernice per materiale plastico Plast-PT non deve essere miscelata con altre vernici di terze parti, poiché le proprietà specifiche potrebbero non essere più raggiunte.


Prodotto nocivo per la salute se ingerito. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.