Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello di sicurezza Martor Secunorm 380 380001.02
Coltello di sicurezza con ritrazione automatica della lama ed estensione massima di 7,8 cm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per esigenze speciali
Una lama lunga ma allo stesso tempo sicura? Si è sempre pensato che non esistesse. Fino ad ora. Ecco perché il SECUNORM 380 è il primo coltello di sicurezza al mondo con estensione della lama di quasi 8 cm e ritrazione automatica. Quindi, se state cercando un'alternativa a basso rischio alle taglierine tradizionali con lame fisse, l'avete trovata. E non solo: un blocco impedisce alla lama di sfilarsi dal manico senza alcuna azione da parte dell'utente.
- Lama installata: 79
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.