Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello multiuso EMS 450 1.7 Compact
Coltello multiuso estremamente potente con sistema ad attacco rapido per il settore automobilistico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro ergonomico
Il sistema antivibrazioni riduce le vibrazioni fino al 70%.
Robusta
La scatola ingranaggi in metallo garantisce robustezza e lunga durata.
Potente e veloce avanzamento del lavoro
Il motore da 450 W è progettato per l'uso continuo ed è dotato di protezione da sovraccarico
Particolarmente adatto per l'applicazione
La regolazione della velocità variabile in continuo adatta perfettamente l'utensile alla rispettiva applicazione e mantiene la velocità costante anche sotto carico (generatore tachimetro).
Sostituzione rapida della lama per sega
Sistema ad attacco rapido senza utensili
Ideale per il taglio, distacco dei cristalli incollati di automezzi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.