Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello multiuso EMS 450-SL COMPACT
Coltello multifunzione da 450 Watt, molto robusto e a vibrazioni ridotte, con innovativo attacco lama Starlock Plus per una migliore trasmissione della coppia
- Tensione nominale: 220 V/CA
- Potenza assorbita: 450 W
- Potenza d’uscita: 250 W
- Numero di oscillazioni a vuoto min/max: 10000-19500 1/min
- Corsa oscillazione: 4.0 Gradi
- Dispositivo di fissaggio utensile: Starlock Max
- Peso dispositivo: 1600 g
- Lunghezza cavo: 5 m
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche): 5
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituzione degli accessori rapida e senza utensili
Attacco rapido Quick-In
Compatibilità universale
L'attacco lama Starlock Max è idoneo per tutti gli accessori Starlock esistenti.
Massimo livello di comfort di lavoro
Il sistema antivibrazioni riduce sensibilmente le vibrazioni.
Adattamento ottimale alla rispettiva applicazione
Velocità regolabile in continuo
Massima uniformità sotto carico
Generatore tachimetrico
Lavorazione rapida
Corsa di oscillazione lunga di 4,0° per la rapidità di rimozione e taglio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.