Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Coltello elettrico multiuso

Utensili multifunzione professionali

I professionisti che scelgono il nostro utensile multifunzione hanno la certezza di lavorare con uno strumento estremamente versatile, adatto per un ampio range di materiali, come legno, metallo e plastica. Le referenze disponibili sullo shop online di Würth sono ideali sia per le operazioni di taglio che per quelle di levigatura, assicurando un risultato finale rilevante in tutti i contesti professionali. I prodotti sono costituiti da materiali certificati di alta qualità che garantiscono un ottimo livello di sicurezza all’operatore. È possibile acquistare l’utensile elettrico multifunzione EMS 350-SL COMPACT che, grazie all’innovativo attacco lama Starlock Plus permette una migliore trasmissione della coppia. Il sistema elettronico della dinamo tachimetrica per l'avanzamento continuo, anche in applicazioni, difficili consente un controllo ottimale della velocità. Questo attrezzo multifunzione a vibrazione offre un elevato grado di comfort di lavoro grazie al sistema antivibrazione e l’alloggiamento del motore disaccoppiato garantisce livelli di vibrazioni e di rumorosità molto bassi. Tra gli utensili multiuso della gamma, questo è particolarmente consigliato per chi vuole una sostituzione rapida e senza utensili delle lame per sega. Garantisce ai professionisti un lavoro preciso, pulito e senza polvere per un’ampia gamma di applicazioni.

Acquisto online utensile multifunzione oscillante

L’utensile multifunzione oscillante EMS 450-SL POWER ha una compatibilità universale, grazie all’attacco lama Starlock Max che è idoneo per tutti gli accessori Starlock esistenti. Questo utensile ha un adattamento ottimale alla rispettiva applicazione, in quanto la velocità è regolabile in continuo. Questo attrezzo oscillante multifunzione con generatore tachimetrico ha una massima uniformità sotto carica. È anche ideale per una lavorazione rapida grazie alla corsa di oscillazione lunga di 4,0° per la rapidità di rimozione e taglio.

Attrezzo multifunzione per tutte le applicazioni professionali

Ogni attrezzo multifunzione della gamma Würth può essere utilizzato per differenti applicazioni professionali e per svolgere ogni tipo di taglio su materiali diversi. Basta infatti un solo strumento per risparmiare tempo e fatica. I prodotti sono ideali per tutte le applicazioni in cantiere, sia per tagli grossolani che a tuffo. Ogni utensile multifunzione dello shop è ideale sia per le piastrelle che per il legno e trasmette un’elevata pressione di lavoro sul pezzo, garantendo così una maggior asportazione di materiale. Ogni utensile multifunzione per taglio del ferro e muro ti permette di immergerti con precisione e facilità nel materiale e avere sempre la profondità corretta. Con gli strumenti professionali della nostra gamma, l’artigiano ha la certezza di lavorare con uno strumento altamente performante che non si deteriora nemmeno dopo infiniti utilizzi.