Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Utensile da taglio multiuso alimentato a batteria EMS 14-A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensile da taglio multiuso alimentato a batteria EMS 14-A

Utensile potente universale a batteria per tagliare, levigare, raschiare. Pronto per l'uso grazie al contenuto completo.

  • Tensione nominale: 14.4 V/CC
  • Numero di oscillazioni a vuoto min/max: 11000-18000 1/min
  • Corsa oscillazione: 3.2 Gradi
  • Lunghezza: 310 mm
  • Larghezza: 77 mm
  • Altezza: 90 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 1,7 kg
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
  • Capacità batteria: 3 Ah
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
Cod. art. Tensione nominale Numero di oscillazioni a vuoto min/max Corsa oscillazione Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
07002842
14.4 V/CC 11000-18000 1/min 3.2 Gradi 310 mm
1 pz.
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
Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi


Non c'è più bisogno di perdere tempo con le chiavi poiché le lame possono essere sostituite in pochi e semplici passaggi.



Tecnologia agli ioni di litio


Nessun effetto memoria, peso ridotto e livello di autoscaricamento praticamente non presente.



Visualizzazione della capacità residua della batteria


Prima di inserire la batteria, premendo un pulsante è possibile vedere la sua capacità residua.

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet