Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello multiuso a batteria EMS 18-A EC SL
Coltello multiuso da 18 V a batteria con innovativo attacco per lame Starlock Plus per un migliore trasferimento della coppia. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mandrino per utensile Starlock Plus con 12 punti di bloccaggio
L'innovativo mandrino Starlock Plus garantisce un migliore trasferimento della coppia. Le dodici opzioni di posizionamento della lama e con incrementi di 30° consentono l'allineamento ottimale al pezzo da lavorare. Compatibile con tutti gli accessori Starlock o Starlock Plus.
Controllo elettronico della velocità
Regolazione ottimale del numero di oscillazioni per la lavorazione di una vasta quantità di materiale e per continui miglioramenti, anche nelle applicazioni più difficili.
Multi-funzionale
Utensile per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per tagliare, segare, levigare
La soluzione per tanti problemi diversi
Elimina la necessità di lunghi lavori manuali in quanto permette di accedere facilmente anche ad aree difficili.
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Luce LED per l'illuminazione della zona di lavoro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.