Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile da taglio multiuso a batteria MS 12-A
Dimensioni ridotte, compatto ed ergonomico
- Tensione nominale: 12 V
- Numero di oscillazioni a vuoto min/max: 5,000-20,000 1/min
- Corsa oscillazione: 2.8 Gradi
- Dispositivo di fissaggio utensile: Starlock
- Peso con batteria ricaricabile: 1 kg
- Capacità batteria: 2 Ah
- Peso prodotto (per pezzo): 0,800 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Indispensabile durante la finitura interna per segare, levigare, raspare e raschiare vari materiali
- Estremamente facile da usare ed ergonomica grazie al diametro ridotto del manico
- Design leggero per una facile maneggevolezza e un eccellente comfort per l'utente
- Design ergonomico e superficie antiscivolo per una maneggevolezza ottimale
- Velocità infinitamente variabile per ottenere la velocità giusta per ogni applicazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.