Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello di sicurezza detectabile Martor Secunorm Profi25 MDP 120700.02
Cutter di sicurezza robusto con estensione della lama 25 mm e rientro automatico della lama.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Professionale per ogni applicazione
Detectabile: rilevabile al metal detector
Con rientro automatico della lama per tutti i lavori di taglio più comuni L'estensione della lama di 25 mm permette una profondità di taglio di 21mm. In questo modo è possibile, ad esempio, aprire scatole a 3 strati senza sforzo. Tutte le parti in plastica di questo coltello di sicurezza sono rilevabili al metal detector.
- Lama montata: modello 199
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.